Startseite

ABB SPA - ABBPPFB3540 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=400MM - PPFB3540

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB3540 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817402

Artikelnummer

ABBPPFB3540

Herstellernummer

PPFB3540

Hersteller

ABB

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

350 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PANNELLO CIECO PIANO H 350MM L 400MM