Startseite

ABB SPA - ABBPPEA2030 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=300MM - PPEA2030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEA2030 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 291 mm

  • Höhe - 2004 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784636

Artikelnummer

ABBPPEA2030

Herstellernummer

PPEA2030

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

291 mm

Höhe:

2004 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM L 300MM