Startseite

ABB SPA - ABBPPEA2021 PAN.LAT.AERATO IP30,40 P=900(2000X1250HXP) - PPEA2021

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEA2021 PAN.LAT.AERATO IP30,40 P=900(2000X1250HXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646870230

Artikelnummer

ABBPPEA2021

Herstellernummer

PPEA2021

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

0.001 mm

Höhe:

0.001 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

0.001 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PAN.LAT.AERATO IP30 40 P 900(2000X1250HX