Startseite

ABB SPA - ABBPPCOF-29B.50 Guaina divisibile DN29 PP BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPCOF-29B.50 Guaina divisibile DN29 PP BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 26.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030264603

Artikelnummer

ABBPPCOF-29B.50

Herstellernummer

PPCOF-29B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

34.5 mm

Nenndurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

26.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

180 N

Einsatztemperatur:

-20...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

100 mm

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA DIVISIBILE DN29 PP BK