Startseite

ABB SPA - ABBPMCS2259 N.2 MODULI CON. LATERALI H=225MM P=900MM - PMCS2259

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPMCS2259 N.2 MODULI CON. LATERALI H=225MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Anschlussklemme

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646804280

Artikelnummer

ABBPMCS2259

Herstellernummer

PMCS2259

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Anschlussklemme

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

N.2 MODULI CON. LATERALI H 225MM P 900MM