Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBPM2836 PANNELLO 36 MOD. 200X800 M-K - PM2836

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPM2836 PANNELLO 36 MOD. 200X800 M-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646036070

Artikelnummer

ABBPM2836

Herstellernummer

PM2836

Hersteller

ABB

Höhe:

200 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.