Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBPM2315 PANNELLO T1/2/3 VERT. DIFF. L800 H300 - PM2315

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPM2315 PANNELLO T1/2/3 VERT. DIFF. L800 H300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646605757

Artikelnummer

ABBPM2315

Herstellernummer

PM2315

Hersteller

ABB

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.