ABB SPA - ABBPLVS2292 SEGR.VERT.LAT. H=225MM P=900MM MI - PLVS2292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 220 mm
Farbe - sonstige
Breite - 690.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646796868
Artikelnummer
ABBPLVS2292
Herstellernummer
PLVS2292
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
220 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
690.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


