ABB SPA - ABBPLG375-6-10R Schrumpfschlauch bl - PLG375-6-10R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
10 ST
EAN
5414363108368
Artikelnummer
ABBPLG375-6-10R
Herstellernummer
PLG375-6-10R
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.7 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Bedruckbar:
nein


