ABB SPA - ABBPLG2000-6-E SHRINK-KON PLG 2:1 D50,8 ROTOLO 30M BU - PLG2000-6-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363107941
Artikelnummer
ABBPLG2000-6-E
Herstellernummer
PLG2000-6-E
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Bedruckbar:
nein


