ABB SPA - ABBPKDT1250 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC.L=1250MM - PKDT1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1324.5 mm
Höhe - 116 mm
Tiefe - 15 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646811547
Artikelnummer
ABBPKDT1250
Herstellernummer
PKDT1250
Hersteller
ABB
Breite:
1324.5 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
PROF.TETTO IP31 41 COL. AFFIANC.L 1250MM


