Startseite

ABB SPA - ABBPFVS3042 SEGR.FRONT.BARRE H=300MM L=400MM MI - PFVS3042

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS3042 SEGR.FRONT.BARRE H=300MM L=400MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 317.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 447.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793423

Artikelnummer

ABBPFVS3042

Herstellernummer

PFVS3042

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

317.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

447.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.FRONT.BARRE H 300MM L 400MM MI