Startseite

ABB SPA - ABBPFVS2132 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=300MM MI - PFVS2132

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS2132 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=300MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 217.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 347.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795670

Artikelnummer

ABBPFVS2132

Herstellernummer

PFVS2132

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

217.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

347.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.FRONT.BARRE H 200MM L 300MM MI