Startseite

ABB SPA - ABBPFCS8090 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=900MM - PFCS8090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCS8090 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 390 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786999

Artikelnummer

ABBPFCS8090

Herstellernummer

PFCS8090

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

750 mm

Höhe:

390 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

15 mm

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 800MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE