ABB SPA - ABBPFCF6030 Flanschplatte geschlossen - PFCF6030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 240 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646786579
Artikelnummer
ABBPFCF6030
Herstellernummer
PFCF6030
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
240 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
Flangia ingresso cavi fissa. Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.