ABB SPA - ABBPFCF4091 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 900MM - PFCF4091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 340 mm
Höhe - 840 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015646818638
Artikelnummer
ABBPFCF4091
Herstellernummer
PFCF4091
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
340 mm
Höhe:
840 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


