Startseite

ABB SPA - ABBPFCF2031 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 300MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF2031 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 140 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818263

Artikelnummer

ABBPFCF2031

Herstellernummer

PFCF2031

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

140 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

240 mm

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 300MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE