Startseite

ABB SPA - ABBPFCB4080 CONN.BARRA SAG/SAG P/SAG 400-630-800A - PFCB4080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCB4080 CONN.BARRA SAG/SAG P/SAG 400-630-800A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Anschlussklemme

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646805348

Artikelnummer

ABBPFCB4080

Herstellernummer

PFCB4080

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Anschlussklemme

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Connessione tra barre sagomata/sagomata o sagomata/piatta per 400A, 630A, 800A