Startseite

ABB SPA - ABBPFCB2025 CONN.BARRA SAG/SAG P/SAG 2000-2500A - PFCB2025

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCB2025 CONN.BARRA SAG/SAG P/SAG 2000-2500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Anschlussklemme

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646805362

Artikelnummer

ABBPFCB2025

Herstellernummer

PFCB2025

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Anschlussklemme

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Connessione tra barre sagomata/sagomata o sagomata/piatta per 2000A, 2500A