ABB SPA - ABBPFCB1016 CON.BARRA SAG/SAG P/SAG 1000-1250-1600A - PFCB1016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Ausführung - Anschlussklemme
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646805355
Artikelnummer
ABBPFCB1016
Herstellernummer
PFCB1016
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Anschlussklemme
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Connessione tra barre sagomata/sagomata o sagomata/piatta per 1000A, 1250A, 1600A


