Startseite

ABB SPA - ABBPDRS0400 GUIDA DIN STANDARD L=400MM - PDRS0400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDRS0400 GUIDA DIN STANDARD L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786333

Artikelnummer

ABBPDRS0400

Herstellernummer

PDRS0400

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

270 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

GUIDA DIN STANDARD L 400MM