Startseite

ABB SPA - ABBPDLG1866 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=600MM - PDLG1866

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG1866 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783080

Artikelnummer

ABBPDLG1866

Herstellernummer

PDLG1866

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

619 mm

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PDLG1866 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65