ABB SPA - ABBPCVS3506 CUBICOLO P3 H=500MM L=600MM - PCVS3506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 490 mm
Breite - 600 mm
Mit Kabeleinführung - nein
Mit Schloss - nein
Bauform - Bausatz
Packung
1 ST
EAN
8015646908810
Artikelnummer
ABBPCVS3506
Herstellernummer
PCVS3506
Hersteller
ABB
Höhe:
490 mm
Breite:
600 mm
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


