Startseite

ABB SPA - ABBPCSS0024 Schraube - PCSS0024

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCSS0024 Schraube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 120 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646798350

Artikelnummer

ABBPCSS0024

Herstellernummer

PCSS0024

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

120 mm

Mit Mutter:

nein

N 24RICETTAC. N 24VITI1 4GIRO RONDELLE