Startseite

ABB SPA - ABBPCBS5040 CELLA CIECA H=50MM L=400MM - PCBS5040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCBS5040 CELLA CIECA H=50MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793171

Artikelnummer

ABBPCBS5040

Herstellernummer

PCBS5040

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CELLA CIECA H 50MM L 400MM