Startseite

ABB SPA - ABBPBWP8030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=300MM - PBWP8030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBWP8030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 802 mm

  • Höhe - 31 mm

  • Tiefe - 27.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646781581

Artikelnummer

ABBPBWP8030

Herstellernummer

PBWP8030

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

802 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

27.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

802 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

27.5 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Fondo a vaschetta in lamiera zincata completo di apposito Kit squadrette ordinabile anche separatamente PBRB0004. Il fondo consente applicazioni per quadri senza zoccolo, e rende possibile il fissaggio a terra. Il fissaggio dello zoccolo, dove richiesto,avviene dall’interno. LxP: 800X300