Startseite

ABB SPA - ABBPBRP3040 PANNELLO CIECO RIDOTTO H300 L400 - PBRP3040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBRP3040 PANNELLO CIECO RIDOTTO H300 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792778

Artikelnummer

ABBPBRP3040

Herstellernummer

PBRP3040

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

300 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PANNELLO CIECO RIDOTTO H300 L400