Startseite

ABB SPA - ABBP9MSLZ3V 3 POS. SELETTORE LUMIN. RIT.MOLLA C VERDE

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MSLZ3V 3 POS. SELETTORE LUMIN. RIT.MOLLA C VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500519684

Artikelnummer

ABBP9MSLZ3V

Herstellernummer

P9MSLZ3V

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettori luminosi a manopola, 3 posizioni ( I- II-0 ) con ritorno dalle posizioni I e II, anello frontale in metallo.