Startseite

ABB SPA - ABBP9MMN2A JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE, D - P9MMN2A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MMN2A JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE, D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 71.6 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017018847024

Artikelnummer

ABBP9MMN2A

Herstellernummer

P9MMN2A

Hersteller

ABB

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

71.6 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE D