Startseite

ABB SPA - ABBP9MLBD SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-BIANCO - P9MLBD

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MLBD SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500522790

Artikelnummer

ABBP9MLBD

Herstellernummer

P9MLBD

Hersteller

ABB

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

SPIA LUMINOSA SATIN DIFF-BIANCO