Startseite

ABB SPA - ABBP9MET4RL1 2 POS. PULS. FUNGO LUMIN. ROSSO

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MET4RL1 2 POS. PULS. FUNGO LUMIN. ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500522127

Artikelnummer

ABBP9MET4RL1

Herstellernummer

P9MET4RL1

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

2 POS. PULS. FUNGO LUMIN. ROSSO