Startseite

ABB SPA - ABBP9MER4RN PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ. - P9MER4RN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MER4RN PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500517703

Artikelnummer

ABBP9MER4RN

Herstellernummer

P9MER4RN

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ.