Startseite

ABB SPA - ABBP9MEM3VN FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 28MM-VERDE

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MEM3VN FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 28MM-VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500521199

Artikelnummer

ABBP9MEM3VN

Herstellernummer

P9MEM3VN

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

grün

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

FUNGO HD INST. PULS. SATIN 28MM-VERDE