Startseite

ABB SPA - ABBOVR121N12275STS OVR T1+2 1N 12.5 275S P TS 1P+N 12.5KA QS - OVR121N12275STS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR121N12275STS OVR T1+2 1N 12.5 275S P TS 1P+N 12.5KA QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308524898

Artikelnummer

ABBOVR121N12275STS

Herstellernummer

OVR121N12275STS

Hersteller

ABB

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel L-PE:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

-1 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

-1 A

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

nein

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OVR T1 2 1N 12.5 275S P TS 1P N 12.5KA Q