Startseite

ABB SPA - ABBOVR1212440S OVR T1-T2 12.5-440S P QS - OVR1212440S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR1212440S OVR T1-T2 12.5-440S P QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308525123

Artikelnummer

ABBOVR1212440S

Herstellernummer

OVR1212440S

Hersteller

ABB

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni SPD tipo 1- tipo 2 proteggono i sistemi di consumo a bassa tensione dalle correnti di fulmine e dalle sovratensioni in quanto sono testati come SPD tipo 1 e tipo 2 secondo IEC 61643-11. I dispositivi sono compatibili con la serie compatta System pro M. Gli SPD con "TS"sono dotati opzionalmente di un contatto ausiliario. Le varianti con "varistore di riserva"(s) offrono una protezione aggiuntiva per il sistema, poiche l'SPD non e completamente scollegato dalla rete elettrica al termine della sua vita utile, ma con un varistore aggiuntivo piu piccolo garantisce comunque una protezione di base e il sistema quindi fino alla sostituzione dello scaricatore di sovratensione e ancora protetto