Startseite

ABB SPA - ABBOFAF2H400 OFAF2H400 FUS NH2 gG 400A 500V

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF2H400 OFAF2H400 FUS NH2 gG 400A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019206059

Artikelnummer

ABBOFAF2H400

Herstellernummer

OFAF2H400

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

32 W

OFAF2H400 FUS NH2 GG 400A 500V