ABB SPA - ABBOFAA000AM63 OFAA000AM63 FUS NH000 aM 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019212951
Artikelnummer
ABBOFAA000AM63
Herstellernummer
OFAA000AM63
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
690 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.9 W