ABB SPA - ABBNFZ31E30 NFZ31E-30 bobina 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
1 ST
EAN
3471523101890
Artikelnummer
ABBNFZ31E30
Herstellernummer
NFZ31E30
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0