Startseite

ABB SPA - ABBMS1321V6K MS132-1.6K SALVAMOTORE

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS1321V6K MS132-1.6K SALVAMOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20...20 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614400360

Artikelnummer

ABBMS1321V6K

Herstellernummer

MS1321V6K

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...1.6 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

20...20 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.55 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

87 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

112 mm

MS132-1.6K SALVAMOTORE