Startseite

ABB SPA - ABBMS1320V63K MS132-0.63K SALVAMOTORE

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS1320V63K MS132-0.63K SALVAMOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 7.9...7.9 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614400346

Artikelnummer

ABBMS1320V63K

Herstellernummer

MS1320V63K

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...0.63 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

7.9...7.9 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

87 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

112 mm

MS132-0.63K SALVAMOTORE