ABB SPA - ABBMO16573 MO165-73A PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 73A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 73...73 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1022...1022 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4013614536649
Artikelnummer
ABBMO16573
Herstellernummer
MO16573
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
73...73 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1022...1022 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
73 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
122 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
30 kA
Höhe:
142.65 mm