Startseite

ABB SPA - ABBMO16554 MO165-54 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 54A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMO16554 MO165-54 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 54A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 54...54 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 810...810 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614486173

Artikelnummer

ABBMO16554

Herstellernummer

MO16554

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

54...54 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

810...810 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

54 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

122.1 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

142.65 mm

MO165-54 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 54A