Startseite

ABB SPA - ABBMO16542 MO165-42 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 42A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMO16542 MO165-42 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 42A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 42...42 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 630...630 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614486166

Artikelnummer

ABBMO16542

Herstellernummer

MO16542

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

42...42 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

42 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

122.1 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

142.65 mm

MO165-42 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 42A