Startseite

ABB SPA - ABBMEP11003 MEP1-1003 Cust 1 foro, puls ROSSO 1NA, """"

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMEP11003 MEP1-1003 Cust 1 foro, puls ROSSO 1NA, """"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500312537

Artikelnummer

ABBMEP11003

Herstellernummer

MEP11003

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...690 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X

MEP1-1003 CUST 1 FORO PULS ROSSO 1NA