Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBMC1400 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1400X195MM - MC1400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMC1400 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1400X195MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 195 mm

  • Breite - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646616142

Artikelnummer

ABBMC1400

Herstellernummer

MC1400

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

195 mm

Breite:

195 mm

Höhe:

1400 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

N°2 chiusure laterali con pannello cieco per strutture da pavimento