Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBMC1000 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAR.1000X165MM - MC1000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMC1000 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAR.1000X165MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 165 mm

  • Breite - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646618702

Artikelnummer

ABBMC1000

Herstellernummer

MC1000

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

165 mm

Breite:

165 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

N°2 chiusure laterali con pannello cieco per strutture da parete