Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBMC0600 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAR.600X165MM - MC0600

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMC0600 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAR.600X165MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 165 mm

  • Breite - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646618740

Artikelnummer

ABBMC0600

Herstellernummer

MC0600

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

165 mm

Breite:

165 mm

Höhe:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

N°2 chiusure laterali con pannello cieco per strutture da parete