ABB SPA - ABBM299922 Sicherungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542999225
Artikelnummer
ABBM299922
Herstellernummer
M299922
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
sonstige
E 92 30S CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CL PER FUSIBILI CILINDRICI