Startseite

ABB SPA - ABBM296532 E 93N/125 PORTAFUSIBILE, 3P+N, 125 A - M296532

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM296532 E 93N/125 PORTAFUSIBILE, 3P+N, 125 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542965329

Artikelnummer

ABBM296532

Herstellernummer

M296532

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 90 50/125 sono portafusibili appropriati per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Sono progettati per essere utilizzati con fusibili cilindrici da 50 a 125 A.