ABB SPA - ABBM277502 E 93/125 PORTAFUSIBILE, 3P, 125 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542775027
Artikelnummer
ABBM277502
Herstellernummer
M277502
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20
Sezionatori E 90/125 per fusibili 22 x 58 mm (AC-20B)